text.skipToContent text.skipToNavigation

Szeg Rozsdamentes acél A4 8X21


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
D1_MM 3
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 10
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 8 mm
Hossz 21 mm
Márka Fabory
D1_MM 3
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód

Méretek

D 8
D1 3
D (mm) 8
L (mm) 21
N 17

Cikkszámok

Cikkszám 54248.080.021
EAN 4043377189417
UBB 500616945639
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.