text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Spirit Level piece 466 Waterpas 1000 mm


Box section anodized finish aluminium level.Accuracy ± 0.5 mm/m.Barrel-type vials.Vial liquid is resistant to UV light.High visibility.Unbreakable vials.Shock-absorbing end caps protect against damage when dropped.Thick profile.Magnetic versions are available in 400, 600, 800, 1000 and 1200 mm (-M).Bi-material handle.Milled measuring surfaces.V groove base.Strong, thick aluminium profile.Easy to use thanks to hand holes on either side.Large vials for easy reading even in low light.Measuring scale (for indication purposes only).Oversized, shock absorbing rubber end caps

Cikkszám S5550.001.000
Elektronikus Nem
Állítható Nem
Hosszúság (m) 1000
Légbuborékok száma 3
Anyag Alumínium
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Állítható Nem
Hosszúság (m) 1000
Légbuborékok száma 3
Anyag Alumínium
A mérés relatív pontossága (mm/m) 0.5
Lézerrel Nem
Kézi lyukak száma 1
Maratott mérőfelület Igen
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 1075
Árucikk kód
Type Spirit Level

Leírás

Box section anodized finish aluminium level.Accuracy ± 0.5 mm/m.Barrel-type vials.Vial liquid is resistant to UV light.High visibility.Unbreakable vials.Shock-absorbing end caps protect against damage when dropped.Thick profile.Magnetic versions are available in 400, 600, 800, 1000 and 1200 mm (-M).Bi-material handle.Milled measuring surfaces.V groove base.Strong, thick aluminium profile.Easy to use thanks to hand holes on either side.Large vials for easy reading even in low light.Measuring scale (for indication purposes only).Oversized, shock absorbing rubber end caps

Cikkszámok

Cikkszám S5550.001.000
EAN 7314150128327
UBB 500579561746
UNSPSC 27111802
Gyártó cikksz 466-1000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.