text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Torx L-Key T8 40mm penge kis markolat 75mm


Cikkszám 46755AMF
Tömeg 14
Teljes hossz (mm) 75
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 14
Teljes hossz (mm) 75
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge átmérő (mm) 2.31
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Amf
Darabonkénti súly (g) 8
Árucikk kód
Model 907S

Cikkszámok

Cikkszám 46755AMF
EAN 4020772046750
UBB 500617746549
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 46755
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.