text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dugókulcs 55 3/4 hüvelykes hatszögletű, 60 mm széles, 60 mm hosszúságú, 80 mm hosszúságú lapok


Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 60
Hosszúság (m) 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 40
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 60
Hosszúság (m) 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 40
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1023
Árucikk kód
Model 55 60
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám G0401.600.001
EAN 4018754008902
UBB 203122378847
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05010060

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.