text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugaszolóaljzat 8790 HMB-1/4” x 29mm


8790 HMB HMB Zyklop 3/8", dugókulcs, 1/4", x 29 mmA Wera kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi munkákhoz egyaránt használható. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 6.35
Hosszúság (m) 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 6.35
Hosszúság (m) 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 28
Árucikk kód
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMB HMB Zyklop 3/8", dugókulcs, 1/4", x 29 mmA Wera kézi és gépi dugókulcs (ISO 2725 3. rész) kézi és gépi munkákhoz egyaránt használható. ",Take it easy", szerszámkeresővel, méret szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. Csúszásmentes a könnyű fogásért még olajos kézzel is. Golyós ütköző horonnyal. Külső hatszögletű csavarokhoz és csavarokhoz. Tompa krómozott króm-vanádiumból készült.

Cikkszámok

Cikkszám 81034.063.029
EAN 4013288120496
UBB 500511982604
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003569001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.