text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs D 19 1/2 inch 12 pontos AF 11/16 inch hosszúság 39,5 mm


Cikkszám
Hosszúság (m) 39.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 17
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 39.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 17
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód
Model D 19 11/16AF
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám G2231.175.001
EAN 4010886613702
UBB 240122040381
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6137030

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.