Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
G0333
G0333.208.001
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
Stahlwille Socket 46 20,8 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
20.8
Hosszúság (m)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
18
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
20.8
Hosszúság (m)
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
18
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
151
Árucikk kód
Megtekint
Model
46 20,8 - 13/16
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0333.208.001
EAN
4018754002290
UBB
203122337272
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02020208