Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
G0331
G0331.210.001
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
Stahlwille Socket 456 21 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
21
Hosszúság (m)
34
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
15.5
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
21
Hosszúság (m)
34
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
15.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
57
Árucikk kód
Megtekint
Model
456 21
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0331.210.001
EAN
4018754003020
UBB
203122106263
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02110021