Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G0304
G0304.040.001
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
Stahlwille Socket 40L 4 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
4
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
3.5
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
4
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
3.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
14
Árucikk kód
Megtekint
Model
40 L 4
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0304.040.001
EAN
4018754000180
UBB
203122327117
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01020004