Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G0304
G0304.045.001
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
Stahlwille Socket 40L 4,5 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
4.5
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
4
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
4.5
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
4
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
15
Árucikk kód
Megtekint
Model
40 L 4,5
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0304.045.001
EAN
4018754000289
UBB
203122327299
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01020045