Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G0303
G0303.055.001
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
Stahlwille Socket 40DL 5,5 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
5.5
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
6
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
5.5
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
6
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
17
Árucikk kód
Megtekint
Model
40 DL 5,5
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0303.055.001
EAN
4018754000920
UBB
203122401367
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01240055