Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G0300
G0300.055.001
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
Stahlwille Socket 40D 5,5 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
5.5
Hosszúság (m)
23
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
6
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
5.5
Hosszúság (m)
23
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
6
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
9
Árucikk kód
Megtekint
Model
40 D 5,5
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0300.055.001
EAN
4018754000401
UBB
203122100142
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01030055