Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők
G0451
G0451.002.424
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
Stahlwille markolat 424-2K
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kialakítás
Egyenes
Hosszúság (m)
253.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Csúsztatható fogantyú
Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes
Hosszúság (m)
253.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Csúsztatható fogantyú
Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
222
Árucikk kód
Megtekint
Type
Flex Handle
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0451.002.424
EAN
4018754177752
UBB
500504177113
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
12061010