Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők
G0460
G0460.414.002
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
Stahlwille Extension 414H-2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hosszúság (m)
54
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
27
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
54
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
27
Árucikk kód
Megtekint
Type
Socket Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0460.414.002
EAN
4018754012503
UBB
203122702731
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
11240011