Kiegészítők
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
Kiegészítők
G0452
G0452.000.887
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
Stahlwille csúszó T-kar 887
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kialakítás
T-handle
Hosszúság (m)
700
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
25.4
Csúsztatható fogantyú
Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
T-handle
Hosszúság (m)
700
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
25.4
Csúsztatható fogantyú
Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
3930
Árucikk kód
Megtekint
Type
Lever
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0452.000.887
EAN
4018754080328
UBB
203122391535
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
96160717