text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 45a dugókulcs 1/4

Cikkszám
Hosszúság (m) 24
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 24
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 18
Árucikk kód
Model 45 A 1/4
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám G0330.063.001
EAN 4018754004195
UBB 203122334048
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 02410016

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.