G0330
G0330.142.001
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
Stahlwille 45a 9/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hosszúság (m)
31
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
12.7
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
31
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
12.7
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
29
Árucikk kód
Megtekint
Model
45 A 9/16
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0330.142.001
EAN
4018754004256
UBB
203122334535
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02410034