Gereedschapskast
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
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G0331
G0331.160.001
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
Stahlwille 456 16 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
16
Hosszúság (m)
31
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
13.5
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
16
Hosszúság (m)
31
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
13.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
33
Árucikk kód
Megtekint
Model
456 16
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0331.160.001
EAN
4018754002979
UBB
203122105760
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02110016