GARAGE DE VLEESCHOUWER
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
G0331
G0331.130.001
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
Stahlwille 456 13 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
13
Hosszúság (m)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
11.5
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
13
Hosszúság (m)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
11.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
25
Árucikk kód
Megtekint
Model
456 13
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0331.130.001
EAN
4018754002948
UBB
203122105430
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
02110013