Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
G0310
G0310.000.009
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
Stahlwille 40aSP GR. 9
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
9
Hosszúság (m)
22.2
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
8
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
9
Hosszúság (m)
22.2
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
8
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
10
Árucikk kód
Megtekint
Model
40A SP 9 = 9/32
Type
Spline-Drive Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0310.000.009
EAN
4018754109111
UBB
203122724024
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
01011009