text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CSHBET PH/PH 83 832-2002933


83 Kombinált penge Phillips/Pozidriv csavarokhoz, PH 2 x PZ 2 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszám 81813.002.002
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 6
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 39
Árucikk kód
Model 83
Type Phillips/Pozidriv Combination Blade

Leírás

83 Kombinált penge Phillips/Pozidriv csavarokhoz, PH 2 x PZ 2 x 175 mmKombinált penge Vario markolatokhoz. A kétvégű pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak. A Wera Black Point hegye tökéletes illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 81813.002.002
EAN 4013288000538
UBB 203120156948
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05002933001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.