text.skipToContent text.skipToNavigation

Split pin (cotter pin) DIN 94 Copper


Cikkszám 50390.032.025
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Vörösréz
Darabonkénti súly (g) 2.21
Info
  • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
  • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
  • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Árucikk kód
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.2 mm
Hossz 25 mm
Márka Fabory
Anyag Vörösréz
Darabonkénti súly (g) 2.21
Info
  • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
  • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
  • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Árucikk kód

Méretek

a (max.) 3.2
b ≈ 6.4
c (max.) 5.8
c (min.) 5.1
d (min.) 2.7
d (max.) 2.9

Szabványok

DIN 94
ISO 1234
NF E25-774
NEN 182

Cikkszámok

Cikkszám 50390.032.025
EAN 8715494055994
UBB 500718218265
UNSPSC 31163204
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.