text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 inch 8mm 30mml


Cikkszám 5X687629
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5X687629
EAN 4711200956603
UBB 500678365643
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 92430081
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.