text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 inch 7mm 30mml


Cikkszám 3K996041
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 7
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3K996041
EAN 4711200956597
UBB 500678365494
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 92430071
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.