text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 inch 6mm 36mml


Cikkszám 8B157176
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 12
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8B157176
EAN 4711200957204
UBB 500678366898
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 92436061
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.