text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 inch 5 mm 36mml


Cikkszám 4F297080
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4F297080
EAN 4711200957198
UBB 500678366633
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 92436051
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.