text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 inch 5 mm 36mml


Cikkszám 1Z355235
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 5
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 5
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 12
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1Z355235
EAN 4711200957228
UBB 500678364406
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 92336051
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.