text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 inch 14mm 30mml


Cikkszám 6P093875
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 14
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 14
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 14
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 26
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6P093875
EAN 4711200956634
UBB 500678366229
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 92430141
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.