text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 inch 12mm 36mml


Cikkszám 9I385868
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 12
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 12
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 16
Árucikk kód
Type Slotted Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9I385868
EAN 4711200957266
UBB 500678365239
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 9233612
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.