text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 inch 10mm 36mml


Cikkszám 7G328284
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 10
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 36
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 10
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7G328284
EAN 4711200957259
UBB 500678365072
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 92336101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.