text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 inch 10mm 30mml


Cikkszám 4R352195
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 10
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 10
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 16
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4R352195
EAN 4711200956696
UBB 500678364083
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 92330101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.