text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 inch 10mm 30mml


Cikkszám 1Z075258
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 10
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1Z075258
EAN 4711200956610
UBB 500678365809
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 92430101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.