text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm 8mm 75mml


Cikkszám 3X589459
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 8
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 46
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3X589459
EAN 4711200956863
UBB 500678371096
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 93475081
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.