text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 1/4 inch 4mm 25mml


Cikkszám 8V050772
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8V050772
EAN 4714123794499
UBB 500678360693
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 91425041
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.