text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 1/4 inch 3mm 25mml


Cikkszám 3M221272
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 3
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 3
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Márka Sonic
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3M221272
EAN 4714123794482
UBB 500678360446
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 91425031
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.