text.skipToContent text.skipToNavigation

Sioen Softshell jacket Crosby Crosby 576A XXL


Cikkszám 6I294442
Szín Fekete
Kialakítás Jacket
Olajálló Nem
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás Jacket
Olajálló Nem
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
Ruházat hossza 1/2 hosszúság
Vágásálló Nem
Típusa csuklya Egyik sem
Méret 7 - 7
Anyagtömeg (g/m²) 250
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Gépben mosható Igen
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Márka Sioen
Model Crosby
Type Quilted Jacket

Cikkszámok

Cikkszám 6I294442
EAN 5415273997738
UBB 500717787039
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 576AA2EP7N152XL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.