text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN BROEK FLEXOTHANE 4500 GEEL M


Cikkszám 1Q422676
Szín Jaune
Minőségi osztály Polyamide (PA)
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Minőségi osztály Polyamide (PA)
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Igen
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 4 - 4
Lábszárvédő nadrág Nem
Védőgatya Nem
Anyagtömeg (g/m²) 180
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Igen
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Márka Sioen
Darabonkénti súly (g) 350
Árucikk kód
Model Rotterdam
Safety 3.2
Type Rain Trousers

Cikkszámok

Cikkszám 1Q422676
EAN 5411805090885
UBB 500513915503
UNSPSC 46181506
Gyártó cikksz 4500A2FC1Y58M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.