text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN BROEK CORINTO 012V FR-AST BL, 52


Cikkszám 6F482973
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Kevert szövet
Hőszigetelt Nem
Hővédelem Igen
Védelem vegyi anyagokkal szemben Igen
Áramköri hibára tesztelve Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Minőségi osztály Egyéb
Anyag Kevert szövet
Hőszigetelt Nem
Hővédelem Igen
Védelem vegyi anyagokkal szemben Igen
Áramköri hibára tesztelve Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Igen
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 52 - 52
Lábszárvédő nadrág Nem
Védőgatya Nem
Anyagtömeg (g/m²) 350
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Igen
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Igen
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Márka Sioen
Darabonkénti súly (g) 630
Árucikk kód
Model Corinto
Safety Y

Cikkszámok

Cikkszám 6F482973
EAN 5415273007895
UBB 500635403354
UNSPSC 53100000
Gyártó cikksz 012VN3PFAB98R52
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.