text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 7 mm length 78 mm black


Cikkszám 3R803360
Hosszúság (m) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 3.2
Nagy fejszélesség (mm) 17
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 3.2
Nagy fejszélesség (mm) 17
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Fabory approved vendor
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3R803360
EAN 4054773022635
UBB 500581874319
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S4000823237
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.