text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 50 mm length 400 mm black


Cikkszám 2F144788
Hosszúság (m) 400
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 50
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 15.8
Nagy fejszélesség (mm) 102
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 400
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 50
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 15.8
Nagy fejszélesség (mm) 102
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Fabory approved vendor
Darabonkénti súly (g) 1045
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2F144788
EAN 4054773022840
UBB 500581372876
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S4000823317
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.