text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L400xW117xH90mm blue PP


Cikkszám 5Q184409
Anyag Műanyag
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 9
Belső szélesség (mm) 94
Belső magasság (mm) 80
Külső szélesség (mm) 117
Külső magasság (mm) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anyag Műanyag
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 9
Belső szélesség (mm) 94
Belső magasság (mm) 80
Külső szélesség (mm) 117
Külső magasság (mm) 90
Külső mélység (mm) 400
Belső mélység (mm) 358
Márka Fabory approved vendor
Darabonkénti súly (g) 400
Árucikk kód
Type MRK 4109

Cikkszámok

Cikkszám 5Q184409
EAN 4054773015736
UBB 500582555438
UNSPSC 48102100
Gyártó cikksz 31001188
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.