text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Twist drill DIN 338 Type FLOWSTEP® HSS-Co5

FLOWSTEP® tip • Perfect centring without centre punching, even on round surfaces such as pipes. • Smooth and quiet drilling process, without jamming in the material.- Extremely fast and effortless drilling. • Time savings of up to 50% when drilling. • Significantly longer tool life - up to 5 x more drill holes possible. • Ideally suited for use in hand-held power tools. Attention: FLOWSTEP® tip from Ø 3.00, as from a technical application point of view there is no benefit in sizes smaller than Ø 3.00.

Cikkszám
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem

Műszaki adatok

Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Igen
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Márka Ruko

Leírás

FLOWSTEP® tip
•    Perfect centring without centre punching, even on round surfaces such as pipes.
•    Smooth and quiet drilling process, without jamming in the material.- Extremely fast and effortless drilling.
•    Time savings of up to 50% when drilling.
•    Significantly longer tool life - up to 5 x more drill holes possible.
•    Ideally suited for use in hand-held power tools.

Attention: FLOWSTEP® tip from Ø 3.00, as from a technical application point of view there is no benefit in sizes smaller than Ø 3.00.

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.