text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Twist drill DIN 338 Type FLOWSTEP® HSS-Co 5 Ø 3.0 mm


Because every millimetre counts. Innovative FLOWSTEP® tip meets reduced three-face shank. With the FLOWSTEP® tip, you can drill even large dimensions – without pre-drilling and without changing tools. Smooth, fast drilling with perfect centering – even on round materials such as pipes. The drilling process remains smooth and free of jamming, with time savings of up to 50%. At the same time, the amount of force required is significantly reduced. The three-face shank guarantees maximum power transmission and a service life that is up to five times longer. Ideal for use in hand-held (cordless) power tools. With a 25–30° spiral angle, tolerance h8 and a length of 5 x Ø, it is designed for maximum precision. Packaged in sustainable Recyclate, which is made of material obtained from recycled plastic waste such as yoghurt pots.

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Átmérő fúró (mm)
Összes átmérő megjelenítése
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 33
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 61
Átmérő fúró (mm) 3
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 33
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Igen
Dugós tengely lapos véggel Nem
Szög a csúcson (°) 118
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód

Leírás

Because every millimetre counts. Innovative FLOWSTEP® tip meets reduced three-face shank.
With the FLOWSTEP® tip, you can drill even large dimensions – without pre-drilling and without changing tools. Smooth, fast drilling with perfect centering – even on round materials such as pipes.
The drilling process remains smooth and free of jamming, with time savings of up to 50%. At the same time, the amount of force required is significantly reduced. The three-face shank guarantees maximum power transmission and a service life that is up to five times longer. Ideal for use in hand-held (cordless) power tools. With a 25–30° spiral angle, tolerance h8 and a length of 5 x Ø, it is designed for maximum precision.
Packaged in sustainable Recyclate, which is made of material obtained from recycled plastic waste such as yoghurt pots.

Cikkszámok

Cikkszám 9L998978
EAN 4007140386243
UBB 500583941108
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 259030E

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.