text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 Type N HSS Ø 7.6 mm


Cikkszám 8F048995
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 117
Átmérő fúró (mm) 7.6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Szög a csúcson (°) 118
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 32
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8F048995
EAN 4007140021717
UBB 500583428957
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 214076
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.