text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M5


Cikkszám 3P502189
osztás menete (mm)
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 50
Alkatrészek száma 3
Vágási hossz (mm) 13
Menetméret 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

osztás menete (mm) 0.8
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 50
Alkatrészek száma 3
Vágási hossz (mm) 13
Menetméret 5
Menetméret (metrikus) 5 - 5
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 30
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3P502189
EAN 4007140023827
UBB 500581833562
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 230050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.