text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M3


Cikkszám 5C679505
osztás menete (mm)
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 40
Alkatrészek száma 3
Vágási hossz (mm) 10
Menetméret 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

osztás menete (mm) 0.5
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 40
Alkatrészek száma 3
Vágási hossz (mm) 10
Menetméret 3
Menetméret (metrikus) 3 - 3
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 20
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5C679505
EAN 4007140023728
UBB 500582354618
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 230030
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.