text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M2


Cikkszám 3E982179
osztás menete (mm)
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 36
Alkatrészek száma 3
Vágási hossz (mm) 8
Menetméret 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

osztás menete (mm) 0.4
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 36
Alkatrészek száma 3
Vágási hossz (mm) 8
Menetméret 2
Menetméret (metrikus) 2 - 2
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3E982179
EAN 4007140045140
UBB 500581712030
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 230020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.