text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M2.5


Cikkszám 6R272915
osztás menete (mm)
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 40
Alkatrészek száma 3
Vágási hossz (mm) 8
Menetméret 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

osztás menete (mm) 0.45
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 40
Alkatrészek száma 3
Vágási hossz (mm) 8
Menetméret 2.5
Menetméret (metrikus) 2.5 - 2.5
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6R272915
EAN 4007140045157
UBB 500582891874
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 230025
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.