text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M14


Cikkszám 2P400687
osztás menete (mm)
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 80
Alkatrészek száma 3
Vágási hossz (mm) 30
Menetméret 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

osztás menete (mm) 2
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 80
Alkatrészek száma 3
Vágási hossz (mm) 30
Menetméret 14
Menetméret (metrikus) 14 - 14
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 190
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2P400687
EAN 4007140024077
UBB 500581488474
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 230140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.