text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M10


Cikkszám 6X293560
osztás menete (mm)
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 70
Alkatrészek száma 3
Vágási hossz (mm) 24
Menetméret 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

osztás menete (mm) 1.5
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 70
Alkatrészek száma 3
Vágási hossz (mm) 24
Menetméret 10
Menetméret (metrikus) 10 - 10
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6X293560
EAN 4007140023971
UBB 500582977848
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 230100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.